曜日別特売

SAE茶会 茶筒

SAE茶会 茶筒 - ヒロショウSAE茶会 茶筒 - ヒロショウ

SAE茶会 茶筒は、錆びにくく衛生的で耐久性に優れたステンレス製の茶筒です。黒色なので和室でも洋室でも馴染みます。

用途お茶用に。材質ステンレス容量(mL)約400(お茶葉容量:約120g)質量(g)180直径×高さ(cm)約7×11.5内容量1個
注意
※蓋はサテン仕上げです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08163806MB-111
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする