曜日別特売

すぐ切れるバターケース 専用先割れバターナイフ付

すぐ切れるバターケース 専用先割れバターナイフ付 - ヒロショウすぐ切れるバターケース 専用先割れバターナイフ付 - ヒロショウすぐ切れるバターケース 専用先割れバターナイフ付 - ヒロショウすぐ切れるバターケース 専用先割れバターナイフ付 - ヒロショウ

すぐ切れるバターケース 専用先割れバターナイフ付は、カットしたバターが取り出しやすい専用先割れバターナイフ付きのバターケースです。冷たくて固いバターも常温に戻さずすぐ切れます。料理やお菓子作りに使いやすい5gカット(200gの場合)。バターが酸化しにくい密閉タイプの保存ケースです。

用途バター保存用に。材質フタ:ポリエチレン、ケース:AS樹脂、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ミニスケッパー:ポリプロピレン、ワイヤー:18-8ステンレススチール、バターナイフ:18-0ステンレススチール質量(g)124寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×11.5×7.8内容量1個
注意
※食器洗い乾燥機使用不可。(バターナイフのみ使用可)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08163989BC-001
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする