曜日別特売

下ごしらえに便利な角型ザルバット 4点セット

下ごしらえに便利な角型ザルバット 4点セット - ヒロショウ下ごしらえに便利な角型ザルバット 4点セット - ヒロショウ下ごしらえに便利な角型ザルバット 4点セット - ヒロショウ下ごしらえに便利な角型ザルバット 4点セット - ヒロショウ下ごしらえに便利な角型ザルバット 4点セット - ヒロショウ

下ごしらえに便利な角型ザルバット 4点セットは、調理中に大活躍する4点セットです。バット、フタ、浅ザル、深ザルがスタッキングしてスッキリ収納できます。バットは目盛り付きで電子レンジ・食洗器の使用が可能です。

用途野菜洗い、水切り、保存などに。材質(本体)ポリプロピレン質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フタ:16.3×16.3×0.8、浅ザル:16×16×5、深ザル:16×16×7.8、バット:16×16×7.8、収納サイズ:16×16.3×10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08164120ZB-001
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする