曜日別特売

クモの巣キャッチャー

クモの巣キャッチャー - ヒロショウクモの巣キャッチャー - ヒロショウ

クモの巣キャッチャーは、柄が伸びて先端がぶるぶる高速回転するキャッチャーです。今まで手が届かなかった所を手軽にスッキリ、クモの巣を除去します。1200~2200mmまで伸縮自在です。施設・天井・庭など様々な場所で活躍します。

用途クモの巣の除去に。質量(g)230サイズ(cm)全長約220(使用時120~220) 収納時約74電源単2電池×2本使用(別売り)連続使用時間(分)60繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08164935KSC-01
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする