曜日別特売

たくさん入る肩かけできる保冷買い物かごバッグ ボーダー

たくさん入る肩かけできる保冷買い物かごバッグ ボーダー - ヒロショウたくさん入る肩かけできる保冷買い物かごバッグ ボーダー - ヒロショウたくさん入る肩かけできる保冷買い物かごバッグ ボーダー - ヒロショウ

たくさん入る肩かけできる保冷買い物かごバッグは、袋詰めの煩わしさも解消できてレジ袋も使用しないのでエコで時短にもなる保冷買い物バッグです。ポリエステル生地+PCVコーティングで水が染み込みにくく、濡れてもすぐに乾く仕様です。カードケースなどが収納できるファスナーポケットと折畳みに便利なボタン付きです。持ち手が長く、ゆったり肩にかけられて持ち運びが楽です。

用途お買い物バッグに。質量(g)260サイズ(cm)約幅41×奥行28×高さ29(取っ手含まず) 底面サイズ:約幅36×奥行21.5容量(L)26内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08164637RKB-2000
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする