クッキングトレー 2枚セット(アミ1枚付)
クッキングトレー 2枚セット(アミ1枚付)は、調理の下ごしらえ、植栽の水切り、揚げ物の油切りなどの様々な用途でお使いいただけます。トレーは錆びにくいステンレス製で衛生的でお手入れ簡単です。同サイズのトレー2枚にジャストサイズのアミ1枚がセットになっているので使い勝手抜群です。
用途調理器具に。
セット内容トレー×2、アミ
材質ステンレス
質量(g)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:約24×15.5×2、アミ:19.5×13×1.3
内容量1式(1式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,350 / 税込 ¥ 1,485 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |