やきやきパーティ たこ焼き器具3点セット

やきやきパーティ たこ焼き器具3点セット - ヒロショウやきやきパーティ たこ焼き器具3点セット - ヒロショウやきやきパーティ たこ焼き器具3点セット - ヒロショウやきやきパーティ たこ焼き器具3点セット - ヒロショウやきやきパーティ たこ焼き器具3点セット - ヒロショウやきやきパーティ たこ焼き器具3点セット - ヒロショウやきやきパーティ たこ焼き器具3点セット - ヒロショウ

やきやきパーティ たこ焼き器具3点セットは、たこ焼きパーティーで活躍する器具のセットです。持ちやすく注ぎやすい、たれない形状の粉つぎ、家庭で本格マヨネーズデコレーションできるマヨデコ、たこ焼き器を傷つけにくい樹脂製たこ焼きピックがセットなっております。

用途たこ焼きパーティーに。質量(g)175(粉とぎ:130、マヨデコ:28、ピック:17)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)粉つぎ:約16×10.5×22.7、マヨデコ:約4.5×4.5×12、ピック:約2.4×2.2×18.3内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08164899YP-3P
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする