ヒロショウ
クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器
クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器は、食料保存・温め・食器など様々なシーンで活躍する保存容器です。食洗器も使用可能で蓋を4面ロックすれば密閉力がアップします。
用途
食材や食料の保存に。
材質
耐熱ガラス
形状
角
機能
ロック
電子レンジ
○
内容量
1セット
注意
※商品画像には別のサイズの商品を使用している場合がございます。電子レンジ・オーブンを使用する場合は蓋を必ず外してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08164488
CTH-002
Sサイズ:530、Lサイズ:1040
2点セット
Sサイズ:約13.7×13.7×6.4、Lサイズ:20.7×15.4×7
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164497
CTH-003
Sサイズ:310、Lサイズ:630
3点セット
Sサイズ:約12.1×12.1×5.8(2個)、Lサイズ:17.6×13.2×6.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。