曜日別特売

レンジコンテナ ザル付き

レンジコンテナ ザル付き - ヒロショウ

レンジコンテナ ザル付きは、蓋をしたまま電子レンジの使用が可能なコンテナです。作り置きや食材の保存にピッタリです。酸・アルカリ・アルコールに強く、色やニオイが付きにくく、中身が一目でわかる高い透明性です。ザル付きなので新鮮さをそのまま冷蔵保存ができます。

用途食材・料理保存に。形状内容量1個
注意
※電子レンジをご使用の際は必ずザルを外してください。商品画像には別のサイズの商品を使用している場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08164777RCZ-83178約11.5×16.5×6.4
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164786RCZ-210322約17×22.4×7.3
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする