ヒロショウ
フタ付ステンレス製 丸型容器 3個セット
フタ付ステンレス製丸型容器は、食料を小分けにして保存できるステンレス製の容器です。冷蔵庫に魂魄に保存できます。
用途
調理器具に。
材質
本体/ステンレススチール フタ/ポリエチレン
形状
丸
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約115×D105×43(フタ込み)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約100×43
耐熱温度(℃)
-30~70
質量(g/個)
55
満水容量(mL)
約300
内容量
1式(1式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08165240
CMY-03
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません