ヒロショウ
クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器 角型ミニ 2点セット
クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器は、食料保存・温め・食器など様々なシーンで活躍する保存容器です。食洗器も使用可能で蓋を4面ロックすれば密閉力がアップします。
用途
食材や食料の保存に。
材質
耐熱ガラス
形状
角
容量(mL)
140
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×100×52
機能
ロック
内容量
1セット
注意
※商品画像には別のサイズの商品を使用している場合がございます。電子レンジ・オーブンを使用する場合は蓋を必ず外してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08164470
CTH-140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません