フタ付ステンレス製 角型容器 2個セット

フタ付ステンレス製 角型容器 2個セット - ヒロショウフタ付ステンレス製 角型容器 2個セット - ヒロショウ

フタ付ステンレス製角型容器は、食料を小分けにして保存できるステンレス製の容器です。冷蔵庫に魂魄に保存できます。

用途調理器具に。形状質量(g)180(1個約90)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×10×38満水容量(mL)約500内容量1式(1式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08165231CKY-02
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする