ハイヒールプラス スクエア 2個入り

ハイヒールプラス スクエア 2個入り - ヒロショウハイヒールプラス スクエア 2個入り - ヒロショウハイヒールプラス スクエア 2個入り - ヒロショウハイヒールプラス スクエア 2個入り - ヒロショウ

ハイヒールプラス スクエアは、テーブルやこたつの脚につぎ足すだけでゆとりの高さにできる商品です。ロボット掃除機が入るように家具の少し高さを出したい・テーブルの高さをもう少しあげたい時に活躍します。上下を返せば7cmと4cmの2通りの高さに選べます。底面カバーをつけると床を傷つけません。

用途家具の高さを上げたい時に。質量(g)320、約160(1個あたり)耐荷重(kg)約100(1個)寸法(cm)約10.7×10.7×9.7、底面カバー:約11×11×0.8内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08165005H-2810チョコレートブラウン
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08165021H-2811キャラメルブラウン
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする