ヒロショウ
ダストスタンド 70L
ダストスタンドは、サビに強いステンレス製のゴミ分別スタンドです。軽いので移動が簡単です。市販のゴミ袋サイズ70Lに使用できます。
用途
ゴミ受けに。
質量(g)
465
容量(L)
対応:70
寸法(cm)
約34×49.5×61.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08164969
R-0527
ブラック
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164978
R-0528
イエロー
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。