曜日別特売

クリアボール

クリアボール - ヒロショウクリアボール - ヒロショウクリアボール - ヒロショウクリアボール - ヒロショウクリアボール - ヒロショウクリアボール - ヒロショウクリアボール - ヒロショウクリアボール - ヒロショウ

クリアボールは、食材の下ごしらえや製菓に最適なクリアボールです。サイズ豊富であらゆる用途に使用できます。11~24cmまでサイズ展開しております。

用途調理器具に。材質ポリカーボネート樹脂内容量1個
注意
※商品画像には別のサイズの商品を使用している場合がございます。トップの商品画像の赤丸と商品名をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
容量(mL)
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08164129CBL-11300約110約574211
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164138CBL-13450約130約666013
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164147CBL-15700約150約768115
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164156CBL-17900約170約8311117
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164165CBL-191300約190約9013719
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164181CBL-211900約210約10017021
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164190CBL-242800約240約11520724
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする