手持ちルーペ

手持ちルーペ - ビクセン

使い勝手を多面的に見直し、普段使いでの快適性を極めた日本製ルーペです。
レンズ面での反射を抑えるマルチコート、レンズの傷つきを軽減するハードコート、視野の隅々までスッキリした像を結ぶ非球面レンズ、置いた時に柄が持ち上がる構造、美しい外観などすべてを高い品質でまとめています。

タイプリーディングルーペ(手持ちルーペ)レンズ形状非球面レンズコーティングマルチコート・5Hハードコート材質(レンズ)光学アクリル樹脂(PMMA)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
倍率
レンズ径(Φmm)
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0816762042901-1183×68×2144(明視距離)3倍6062(レンズと目の距離を25とする)
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0816762942902-8198×79×2157(明視距離)2.5倍7083(レンズと目の距離を25とする)
4,600
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
0816763842903-6213×90×2167(明視距離)2倍80120(レンズと目の距離を25とする)
5,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする