MYST
階段すべり止めテープ7枚(ブラウン)
簡単!貼るだけ
丸形カットではがれにくい
強力すべり止め加工
ハサミで簡単に切れる
環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません
用途
階段のすべり止めに
カラーボックスの底面にも
材質
基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂
幅(mm)
30
色
ブラウン
粘着剤
アクリル系
主な用途
滑り止め用
テープ長さ(mm)
550
特性
強力
内容量
1個(7枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08162318
5168
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください