曜日別特売

ふきん洗い石けんホワイト

ふきん洗い石けんホワイト - 地の塩社ふきん洗い石けんホワイト - 地の塩社
(1件のレビュー)

植物油脂由来の純せっけん98%の台所用せっけん。
汚れをスッキリ落とし、泡切れがよくすすぎも簡単です。
ふきん洗いだけでなく、食器、調理器具洗いにもお使いいただけます。
使用後は手を水で洗い、クリームなどのお手入れをおすすめします。
荒れ性の方や長時間お使いになる時は炊事用手袋をご使用ください。
香料、着色料、酸化防止剤、防腐剤、合成界面活性剤は使用しておりません。
日本製。

材質純石けん分98%(脂肪酸ナトリウム)形状固体容量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×35×86商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個(120g)
注意
※本品は食品ではありませんので食べられません。
※品質保持のため脱酸素剤を封入していますが、開封後はお早めにご使用ください。
※天然成分に由来する香り・色調のためバラつきが生じることがありますが品質に問題はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08165407-
250
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08165407
2025-02-17
用途: 布巾
その他業種

漂白剤では真っ白になるのはわかりますが、汚れやすいのもイヤなので
気持ちよく家事をこなしたくて

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする