酸素系漂白剤

酸素系漂白剤 - 地の塩社

過炭酸ナトリウム100%の酸素系漂白剤!
酸素系の漂白剤なので臭いも気にならない!
衣類の漂白やシミ抜き、食器・調理器具の除菌・除臭に。
ふきん・おしぼりの漂白・除菌に。
衣類や食器の漂白・除菌、洗濯槽のカビ取りまで使えます。
過炭酸ナトリウムは、水に溶けると「炭酸ナトリウム」と「過酸化水素」になり、
過酸化水素が、弱酸性の活性酸素であるため漂白・除菌・除臭として働きます。
イヤな臭いもしないため大変使いやすくなってます。
過炭酸ナトリウムの漂白作用(酸化能力)は塩素系漂白剤より穏やかなので、色柄物の衣類に使用できます。
※衣類の洗濯表示に沿ってご使用ください。
お湯(40~50℃)に溶かしてお使いいただくと効果を最大限に発揮します。
使用方法・分量があっていれば、擦る必要もあまりないので、手軽に使うことができます。
使用できるもの
・白物・色柄物の繊維製品(木綿、麻、化学繊維)
・プラスチック製品、陶器、ガラス製品、木、竹製品
使用できないもの
・水洗いできないもの
・水や洗濯用洗剤で色が出るもの
・含金属染料で染めたもの
・金属製の容器、ボタン、バックル、漆器、鉄分の多い水
【使用方法】
1:衣類の黄ばみ・黒ずみ予防
洗濯機に洗濯用石けんと一緒に投入して洗濯する。
※使用量の目安:水30Lに対して酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を30g
2:シミ抜き(コーヒー・紅茶・緑茶・果物・草の汁・調味料・汗ジミ・血液など)
※使用量の目安:
水2Lの湯(30℃~50℃)に対して、酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を10g
15分~30分浸した後、水でよくすすぐ。
※血液のシミには、湯の温度は30℃~45℃。(温度が高くなりすぎると血液が凝固するため)
3:衣類の除菌や除臭
・赤ちゃんの肌着、おむつの除菌・除臭
※使用量の目安:2Lの湯(40℃~50℃)に対して、酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を15g
15分~30分浸した後、水でよくすすぐ。
4:調理用品の漂白・除菌・除臭
・ふきん・おしぼりの漂白・除菌・除臭・まな板、食器、ボール、生ゴミ入れ、ザルの除菌・除臭・茶しぶの漂白
※使用量の目安:2Lの湯(40℃~50℃)に対して、酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を15g
15分~30分浸した後、水でよくすすぐ。浸けただけではとれない茶しぶは、柔らかいスポンジなどで軽くこする。
5:全自動洗濯槽の掃除
1)湯(40℃~50℃)を洗濯槽の高水位まで入れ、水量に応じた酸素系漂白剤を投入する。
(目安10Lに対して100g)
2)20分程撹拌(かくはん)し、フタをして3~4時間置く。
3)3分程撹拌(かくはん)し浮いてきた汚れを取り除いて脱水。
4)改めて高水位まで水を入れ1サイクル回す。
5)脱水後はフタを開けて洗濯槽を自然乾燥。
※3)の汚れがひどいときは、4)の前にためすすぎを1~2回繰り返す。
※注意:
洗濯槽の耐熱温度を必ず確認してください。
熱い湯を薄めて使う場合は、先に水を入れるなど熱湯を直接投入しないでください。

成分酸素系材質過炭酸ナトリウム形状粉末液性弱アルカリ性商品タイプ本体
注意
※使用できないもの:水洗いできないもの、水や洗濯用洗剤で色がでるもの、繊維自体が変質して黄ばんだもの、含金属染料で染めたもの、ステンレス以外の金属製の容器、ボタン、バックル、漆器、鉄分の多い水。
※熱湯では使用しないでください。酸素系漂白剤は40~50℃程度が最適な温度です。洗濯機の部品への影響もありますので50℃を超える高温では使用しないでください。
※すべての菌を除菌するわけではありません。
※幼児の手の届くところに置かないでください。
※直射日光を避け、高温の場所に置かないでください。
※金属製の容器は使わないでください。
※塩素系漂白剤、還元系漂白剤と併用、混合はしないでください。
※衣類に直接かけず、よく溶かしてからご使用ください。
※洗浄剤が目に入ったり、皮膚についた場合は、こすらずすぐに水でじゅうぶん洗い流してください。
※荒れ性の方は炊事用手袋をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08165425-1袋(50g)W90×D10×H1285058
100
95
105(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
08165441-1袋(2kg)W225×D75×H2602004
1,500
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする