シーキング

シーキング - ウッドマン
(1件のレビュー)

*電極板にカルシウムを入れているので自然放電しにくく、再充電しても性能が落ちにくい。 *電動リールや魚探用のバッテリーに最適です。 *中身の電解液の管理が不要なメンテナンスフリータイプバッテリー *専用のオート充電器付き *野外の持ち運びに便利なショルダーバッグ付き

用途小型・中型電動リール最適モデルセット内容バッテリー・充電器・ショルダーバッグ寸法(mm)バッテリー:98Hx151Wx95D質量(g)バッテリー:3.6電圧(V)DC12/12電流値(A)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0816888912V/12Ah 3点セット
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 電動リール船釣り用
有限会社三和電気工業

持ち運びにちょうどいい感じで次の釣行が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする