曜日別特売

虫&油膜イレーサー

虫&油膜イレーサー - ティーケーマックス

従来製では落ちにくかった"高速道路走行中に付着した頑固な虫汚れ"を分解して強力に除去します。
虫汚れや鳥のフン、ガラスの油脂も強力除去!
コーティング施工車にも対応しております!
ボディ、バンパー、ガラス、ヘッドライト等用途は様々!

使用方法
1あらかじめ水をかけ、砂ホコリを洗い流す(残っているとキズの原因になります)
2虫などが付着した部分にスプレーする
320~60秒ほど放置し、乾かないうちにスポンジ等で軽くこする
4水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかいタオル等で完全に拭き上げる
※汚れが残る場合は2~4を繰り返してください
用途虫汚れや鳥のフン、ガラスの油脂の除去容量(mL)300危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08169388-
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする