曜日別特売

アルマイト復活剤

アルマイト復活剤 - ティーケーマックスアルマイト復活剤 - ティーケーマックス

【欧州車専用モールクリーナー】
腐食が進んだアルマイト加工のモールの輝きを復活!
特殊な研磨剤とパッドで驚きの施工スピードを実現!
イオンと特殊洗浄成分のWパワーで、傷をつけずに汚れを落とせるのはアルマイト復活剤だけ!!

使用方法
1まずモールに付着したホコリ等を取り除く
2モールの周囲にマスキングテープを貼り、ボディを保護する
3専用パッドを2cm角にカットする
4カットした専用パッドに本品を少量塗布し、10cmスパンで強く擦る
5付属のタオルを水で濡らし強く絞り、擦った部分を拭き取る
6微調整にて乾いたタオルで本品を少量塗布する
7塗布部分を拭きとり、マスキングテープをはがして作業終了!
用途欧州車専用モールクリーナー付属品専用パッド×2、洗浄用タオル(水色)×1、仕上げ用タオル(黄緑)×1容量(mL)55危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08169370-
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする