HiKOKI(旧:日立工機)
スチールコア ボール盤用 適合機種ハイコーキ(BM40M2)
機械取り付け部がワンタッチタイプです。
ハイコーキ純正のボール盤カッターです。
切削スピードが速いです。
切粉の排出性が良いです。
用途
各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。
適合機種
ハイコーキ(BM40M2)
材質
超硬
最大加工厚(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08172450
0037-4555
11.5
¥
12,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
08172459
0037-4556
12
¥
12,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
08172468
0037-4558
13.5
¥
12,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください