HiKOKI(旧:日立工機)
ステープル
タッカ用肩幅12mmステープル12F
ハイコーキコードレスタッカ―N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL対応
適合機種
コードレスタッカ:N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL
材質
鉄
幅(mm)
内幅12
線径(Φmm)
幅0.7×厚さ0.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
足長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08172590
BF1210
1箱(10個×2100本)
10
¥
2,770
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
08172599
BF1213
1箱(10個×1500本)
13
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
08172608
BF1206
1箱(10個×3300本)
6
¥
4,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください