イマオコーポレーション
アルミ朝顔型ハンドル車 ALV ALV80-M
・握りは別売品です。別途ご注文ください。・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様
【追加工タイプ】押しネジ穴1ケ所【追加工押しネジ穴サイズ】M5【追加工押しネジ穴数】1ヶ所
d
(H8)10
L
16
H
29
質量(g)
125
タイプ
フェノール樹脂製
種類
朝顔
D
80
D1
24
スポーク数
3
M
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08168968
ALV80-M
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください