曜日別特売

IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16C

IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16C - イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16C - イマオコーポレーション

・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています

d24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2内容量1ケース(1500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08169178APS140-M16C
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする