曜日別特売

SMU型 ステンレスユニオン SUS316

SMU型 ステンレスユニオン SUS316 - オンダ製作所SMU型 ステンレスユニオン SUS316 - オンダ製作所

テーパめねじ(Rcねじ)。
ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)形状ユニオンねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0MPa(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3MPa(-20℃~180℃ 油)内容量1個
注意
溶接できません。
パッキンの締付面不足による浸透漏洩(微漏)の可能性があるため、エアー配管には使用できません。
ガスケットシール構造のため、高温で使用する場合は昇温後にユニオンナットの増締めを実施して下さい。
パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
パッキン部に配管応力がかかり、片締めにならないように施工して下さい。
配管の曲がり等を考慮しない場合、メーカー付属の耐熱ノンアスベストパッキンの推奨締付トルクをご確認の上施工してください。
※サイズ(締め付けトルク:N・m)1/8・1/4・3/8(30)、1/2(50)、3/4(80)、1(110)、1 1/4(150)、1 1/2(200)、2(300)です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08171935SMU-0630.5Rc1/86
3,300
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
08171951SMU-0834Rc1/48
3,300
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
08171960SMU-1038Rc3/810
3,410
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
08171969SMU-1541Rc1/215
3,860
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08171978SMU-2049Rc3/420
5,020
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
08171987SMU-2551.5Rc125
6,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
08171996SMU-3255Rc1 1/432
8,540
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
08172005SMU-4060Rc1 1/240
10,680
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
08172021SMU-5065Rc250
15,080
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする