曜日別特売

SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316

SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 - オンダ製作所SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 - オンダ製作所

テーパおねじ(Rねじ)。
配管や機器への接続に使用。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)内容量1個
注意
※溶接できません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法d(Φmm)
呼び径(A)
寸法A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08171820SMN-0628R1/85.5611六角
800
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
08171829SMN-0834R1/48814六角
800
329
362(税込)
当日出荷
08171838SMN-1036R3/8111019六角
800
329
362(税込)
当日出荷
08171847SMN-1542R1/2141523六角
1,080
439
483(税込)
当日出荷
08171856SMN-2047R3/419.52028六角
1,660
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
08171865SMN-2552R1252536六角
2,260
929
1,022(税込)
当日出荷
08171881SMN-3256R1 1/433.53245六角
3,100
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
08171890SMN-4060R1 1/2394051六角
4,190
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
08171899SMN-5066R2505063六角
6,020
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
08171908SMN-6573R2 1/2636580八角
10,980
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
08171917SMN-8081R3758095八角
16,090
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
08171926SMN-10092R4102.3100117.5六角
24,820
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする