WJ62型 配管アダプター 黄銅

WJ62型 配管アダプター 黄銅 - オンダ製作所WJ62型 配管アダプター 黄銅 - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
テーパめねじ(Rcねじ)
床立上げ用の継手です。
WJ8型配管アダプターのメッキ無し、ビス無し仕様でお値打ちです。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2内容量1個
注意
※ビスは同梱されていませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08172039WJ62-1313-S
2,790
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする