オンダ製作所
WJ51型 床出しロングジョイント
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
テーパめねじ(Rcねじ)
フローリング等を張った後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
呼び径
(樹脂管)13A
寸法D2(Φmm)
48
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
Rc1/2
ツバ径D1(Φmm)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08172145
WJ51-1313-S
¥
3,090
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材