オンダ製作所
WL35型 床下横取付アダプター
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々です。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
21
呼び径
(樹脂管)13A
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
Rc1/2
内容量
1個
注意
※埋設には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08172030
WL35-1313-S
¥
3,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材