オンダ製作所
WL61型 プラグ付水栓エルボ
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。
送り座付。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
呼び径
(樹脂管)13A
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
Rp1/2×PJ1/2
内容量
1個
注意
※埋設には使用できません。
※PJ1/2側は貫通していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08172048
WL61-1313M-S
¥
3,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材