WJ1型 テーパおねじ 青銅

WJ1型 テーパおねじ 青銅 - オンダ製作所WJ1型 テーパおねじ 青銅 - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
本品のRねじはフレキ管接続可能。
埋設施工も可能です。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法W(mm)
呼び径(ねじ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08172066WJ1-1310C-S42(樹脂管)10A24R1/2
2,470
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
08172075WJ1-1313C-S50(樹脂管)13A28R1/2
2,470
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
08172091WJ1-2013C-S43.5(樹脂管)13A28R3/4
2,740
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
08172100WJ1A-1316C-S53.5(樹脂管)16A34R1/2
3,240
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
08172109WJ1A-2016C-S54.5(樹脂管)16A34R3/4
3,410
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
08172118WJ1A-2020C-S62(樹脂管)20A40R3/4
5,290
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする