曜日別特売

WJ72型 既設管変換継手 青銅

WJ72型 既設管変換継手 青銅 - オンダ製作所WJ72型 既設管変換継手 青銅 - オンダ製作所WJ72型 既設管変換継手 青銅 - オンダ製作所WJ72型 既設管変換継手 青銅 - オンダ製作所WJ72型 既設管変換継手 青銅 - オンダ製作所

リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。
既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。
埋設可能。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。
※また、既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
※ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径1
呼び径2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08172161WJ72-1010C-S61既設管10A(E種)新設管10A(PEX M種・PB)
3,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
08172170WJ72-1013C-S62既設管10A(E種)新設管13A(PEX M種・PB)
3,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
08172179WJ72-1313C-S62既設管13A(E種)新設管13A(PEX M種・PB)
3,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08172188WJ72-1613C-S64既設管16A(E種)新設管13A(PEX M種・PB)
4,960
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
08172197WJ72A-1616C-S67既設管16A(E種)新設管16A(PEX M種)
4,960
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08172206WJ72A-2016C-S71既設管20A(E種)新設管16A(PEX M種)
7,860
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
08172215WJ72A-2020C-S77.5既設管20A(E種)新設管20A(PEX M種)
7,860
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする