曜日別特売

ミニターボファン

ミニターボファン - マリンテックミニターボファン - マリンテックミニターボファン - マリンテックミニターボファン - マリンテック

小型ながら驚きの風量!風力52m毎秒!
洗車後の部分的な水滴の吹き飛ばし
PCや電子機器・車内・エアコン掃除など多用途に活躍!

付属品TYPE-C充電ケーブル1本寸法(mm)147×49×27質量(g)312出力(W)68電流(A)3電圧(V)7.4電源USB typeC(DC5V)使用時間(分)30(最大風量)/180(最小風量)回転速度(min-1[r.p.m])130000風量調整3段階切替最大風速(m/s)52充電時間(時間)約3動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)リチウム電池:4000内容量1式
注意
※本製品にはアダプターは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08168907S7
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする