曜日別特売

デジタル体重計「グラッセ」

デジタル体重計「グラッセ」 - ドリテックデジタル体重計「グラッセ」 - ドリテックデジタル体重計「グラッセ」 - ドリテックデジタル体重計「グラッセ」 - ドリテックデジタル体重計「グラッセ」 - ドリテックデジタル体重計「グラッセ」 - ドリテックデジタル体重計「グラッセ」 - ドリテックデジタル体重計「グラッセ」 - ドリテック

のると自動で測定を開始します
のって安定する、ちょうどいい測定台サイズ(約幅26×奥行26cm)
5kg以上100kg以下は100g単位、100kg超え150kg以下は200g単位で測定
数値が安定後、約5秒で表示を固定(ホールド機能)
表示固定後、約15秒で自動で電源OFF(オートパワーオフ)

仕様最小計量:【5kg以上・100kg以下】0.1kg【100kg超え・150kg以下】0.2kg質量(g)約 980(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×24電源(個)単4形乾電池×2オートパワーオフ約 15秒計量範囲5~150kg内容量1台
取扱説明書:(4.11MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08168916BS-185WTホワイト
オープン
1,688
1,857(税込)
7日以内出荷
返品不可
08168925BS-185BKブラック
オープン
1,688
1,857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする