曜日別特売

クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-06030

クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-06030 - イマオコーポレーションクランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-06030 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

RR5W10L30質量(g)9タイプフェノール樹脂製L18L227D4.5L32.5締付トルク(N・m)10RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08177061BJ748-06030
690
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする