イマオコーポレーション
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-24100
・RoHS指令適合製品です。
R
R20
W
36
L
100
質量(g)
460
タイプ
フェノール樹脂製
L1
25
L2
90
D
19.5
L3
8
締付トルク(N・m)
670
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08176957
BJ748-24100
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください