イマオコーポレーション
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-12100
・RoHS指令適合製品です。
R
R9
W
19
L
100
質量(g)
95
タイプ
フェノール樹脂製
L1
15
L2
95
D
9
L3
5
締付トルク(N・m)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177045
BJ748-12100
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください