イマオコーポレーション
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-12060
・RoHS指令適合製品です。
R
R9
W
19
L
60
質量(g)
70
タイプ
フェノール樹脂製
L1
15
L2
55
D
9
L3
5
締付トルク(N・m)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08176991
BJ748-12060
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください