イマオコーポレーション
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-10060
・RoHS指令適合製品です。
R
R8
W
17
L
60
質量(g)
46
タイプ
フェノール樹脂製
L1
12
L2
57
D
7.5
L3
3.5
締付トルク(N・m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177115
BJ748-10060
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください