アーチグリップ AGR AGR200

アーチグリップ AGR AGR200 - イマオコーポレーションアーチグリップ AGR AGR200 - イマオコーポレーションアーチグリップ AGR AGR200 - イマオコーポレーションアーチグリップ AGR AGR200 - イマオコーポレーションアーチグリップ AGR AGR200 - イマオコーポレーションアーチグリップ AGR AGR200 - イマオコーポレーションアーチグリップ AGR AGR200 - イマオコーポレーション

・丸みがあり、握り心地のよい形状・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

その他【Lf】13A30ブラックB20L179H62質量(g)185タイプフェノール樹脂製L1198材質(グリップ)フェノール樹脂材質(インサート)黄銅MM8×1.25ねじサイズM8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08176415AGR200
2,600
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする