エンプラノブ EK EK50N

エンプラノブ EK EK50N - イマオコーポレーションエンプラノブ EK EK50N - イマオコーポレーションエンプラノブ EK EK50N - イマオコーポレーション

・EK-R・EK-R-SUS(精度穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。・EK-Nのボス端面にサラモミ穴が追加されました。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。

仕様【追加工タイプ】標準品(追加工なし)材質(本体)ポリアミドH32質量(g)62タイプフェノール樹脂製D50S17D117RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUM22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08176406EK50N
540
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする