リュクレ ディスペンサー ミニ

リュクレ ディスペンサー ミニ - Richell(リッチェル)リュクレ ディスペンサー ミニ - Richell(リッチェル)リュクレ ディスペンサー ミニ - Richell(リッチェル)リュクレ ディスペンサー ミニ - Richell(リッチェル)リュクレ ディスペンサー ミニ - Richell(リッチェル)

実容量:家品法に準拠、付属のフタ、ポンプなどを装着し、実際に入る最大容量、
詰め替えパック約260mL入れることができる。
透明感×ニュアンスカラー
バスルームにピッタリのレギュラーサイズのディスペンサーです。

材質本体・フタ:AS樹脂、ポンプ:ABS樹脂・ポリプロピレン・ポリエチレン、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)66×90×176容量(mL)260内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08177858110117ブラウン
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
08177849110116グレー
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする