イマオコーポレーション
オーバルグリップレバー OGL OGL10-160
・グリップはOG-M型を使用しています。・RoHS指令適合製品です。
R
160
A
54.5
L
25
材質(本体)
ポリアミド
質量(g)
185
タイプ
フェノール樹脂製
種類
グリップレバー
D
34
D1
12
M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08176397
OGL10-160
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください