イマオコーポレーション
カムレバー BJ167・BJ168 BJ168-12001
・RoHS指令適合製品です。
A
138.5
B
24.2
材質(本体)
SCM435
H
28
質量(g)
335
タイプ
フェノール樹脂製
F
(H11)12
種類
カムレバー
D
44
C
14
E
13.5
G
30
J
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
【F】4500
荷重(N)
【レバー(FH)】250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177788
BJ168-12001
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください