イマオコーポレーション
カムレバー BJ167・BJ168 BJ167-10001
・RoHS指令適合製品です。
A
120
B
18.7
材質(本体)
SCM435
H
22
質量(g)
205
タイプ
フェノール樹脂製
F
(H11)10
種類
カムレバー
D
35
E
11.5
G
30
J
23.5
C1
20
C2
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
【F】4250
荷重(N)
【レバー(FH)】250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177770
BJ167-10001
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください