カムレバー BJ167・BJ168 BJ168-10001

カムレバー BJ167・BJ168 BJ168-10001 - イマオコーポレーションカムレバー BJ167・BJ168 BJ168-10001 - イマオコーポレーションカムレバー BJ167・BJ168 BJ168-10001 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

A120B18.7材質(本体)SCM435H22質量(g)210タイプフェノール樹脂製F(H11)10種類カムレバーD35C12E11.5G30J23.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F】4250荷重(N)【レバー(FH)】250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08177745BJ168-10001
12,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする