カムレバー BJ167・BJ168 BJ167-08001

カムレバー BJ167・BJ168 BJ167-08001 - イマオコーポレーションカムレバー BJ167・BJ168 BJ167-08001 - イマオコーポレーションカムレバー BJ167・BJ168 BJ167-08001 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

A100B14.9材質(本体)SCM435H18質量(g)100タイプフェノール樹脂製F(H11)8種類カムレバーD28E9.5G25J19C116C29RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F】4000荷重(N)【レバー(FH)】250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08177779BJ167-08001
9,600
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする