イマオコーポレーション
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-10-NP
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他
【M1】M5×0.8-3L【T1】5
R
100
T
23
A
30
B
25
材質(本体)
SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)
318
タイプ
フェノール樹脂製
種類
カムレバー
D
25
t
11
D1
28
D2
18
M
M10×1.5
レバー荷重(N)
300
クランプ力(kN)
4.8
クランプストローク(mm)
4.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177395
QLCA-10-NP
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください